Kegellager Timken M 236848/M236810, Buitendiameter: 260.35 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 236848/M236810
Rubix:03328758
EAN:0053893785004
TIMKEN M 236848/M 236810 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter260,35 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 236848/M 236810 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijig Timken kegellager M236848/M236810 (TS) voor hoge radiale belastingen. Afmetingen: 177,8 mm boring, 260,35 mm buitendiameter en 53,975 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter260,35 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,1 kg
Seriem236800
Kokerstaal
Totale breedte lager53,975 mm
NormABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM
Statische basisbelasting, radiaal - C0r933000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr537000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.180,11 excl. BTW
/ stuk
€ 2.637,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen