Kegellager SKF 30234, Buitendiameter: 310 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 57 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:30234
Rubix:03470700
EAN:7316577430229
SKF 30234 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 30234 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter310 mm
Breedte57 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental1500 rpm
Grenstoerental2000 rpm
Totale breedte lager57 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r865000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr657000 N
€ 1.604,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.941,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.