Kegellager SKF 32315 B/CL7C, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 58 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32315 B/CL7C
Rubix:03470887
EAN:7316579129411

Productdetails : SKF 32315 B/CL7C KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3200 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,18 excl. BTW
/ stuk
€ 487,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden