Kegellager Timken M 919048-902A1, Buitendiameter: 161.9 mm | Binnendiameter: 89.98 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 919048-902A1
Rubix:03328945
EAN:0053893708034
TIMKEN M 919048-902A1 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter89,98 mm
Buitendiameter161,9 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 919048-902A1 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy M 919048-902A1 (TDO) voor zware belastingen. Ontworpen met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere torques en langere smeersysteemlevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter89,98 mm
Buitendiameter161,9 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Seriem919000
Totale breedte lager69,85 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr354000 N
Aangepaste tariefcode84822000
5.070,22 excl. BTW
/ stuk
6.134,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen