Kegellager Timken HM518410, Buitendiameter: 152 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 30.16 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM518410
Rubix:03385920
EAN:0053893378473




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 518410 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 154x154x39 mm |
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154x154x39 mm |
| Gewicht verpakking | 760 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Serie | hm518400 |
| Grenstoerental | 2300 rpm |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,70 excl. BTW
/ stuk
€ 89,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen