Kegellager Timken 39521, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 23.813 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:39521
Rubix:03384833
Fabrikant:100084265
EAN:0053893279688


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
Productdetails : TIMKEN 39521 CUP
With the ability to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact spaces
Timken kegelrollagerbeker 39521 (TS, tapered single) voor enkelrijige montage. Afmetingen: 112,713×23,813 mm; totale lagerbreedte 30,163 mm. Dynamisch 167000 N en statisch 224000 N.
Sterke punten
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Toepassingen
Machine tool, automotive
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 394,2 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 23,813 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | 39500 |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 224000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 167000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,88 excl. BTW
/ stuk
€ 78,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen