Kegellager FAG 32222-XL, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 46 mm
Kegellager 322
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32222-XL
FAG:32222-XL
Rubix:03015768
Fabrikant:0783609510000
EAN:4064328809598

Productdetails : FAG 32222 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 322 in X-Life Qualität zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit, Präzision und Langlebigkeit aus. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind besonders geeignet für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, wo hohe Anforderungen an Belastbarkeit und Betriebsruhe gestellt werden. Die X-Life Technologie verbessert die Lebensdauer und sorgt für eine präzise Ausrichtung auch unter extremen Bedingungen.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Dank ihrer robusten Konstruktion und hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Kegelrollenlager der Baureihe 322 optimal für den Einsatz in Antriebssträngen, Motoren und Getrieben geeignet.
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7274 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4150 rpm |
| Totale breedte lager | 56 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 590000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 490000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,28 excl. BTW
/ stuk
€ 533,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen