Kegellager Timken NA 48290SW-90116, Buitendiameter: 330.2 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 127 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 48290SW-90116
Rubix:03329103
EAN:0053893310572
TIMKEN NA 48290 SW-90116 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter330,2 mm
Breedte127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 48290 SW-90116 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy NA 48290 SW-90116 is een dubbelrijig kegelrollenlager met dubbele cups en twee enkelrijige kegels. Ontworpen voor betrouwbare prestaties bij zware belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter330,2 mm
Breedte127 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht65,21 kg
Serie48200
Totale breedte lager127 mm
Aangepaste tariefcode84822000
23.747,20 excl. BTW
/ stuk
28.734,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.