Kegellager Timken NA 497SW-90235, Buitendiameter: 203.2 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 73.025 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 497SW-90235
Rubix:03329159
EAN:0053893048178
TIMKEN NA 497 SW-90235 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter203,2 mm
Breedte73,025 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 497 SW-90235 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken NA 497SW-90235 kegellager-assy met dubbelrij tapsrollen voor toepassingen met hoge kantelmomenten. Stalen uitvoering met totale breedte 73,025 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter203,2 mm
Breedte73,025 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,98 kg
Serie495
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager73,025 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r431922 N
Aangepaste tariefcode84822000
6.816,58 excl. BTW
/ stuk
8.248,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.