Kegellager Timken 1755/1729B, Buitendiameter: 56.896 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 19.837 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1755/1729B
Rubix:03321027
EAN:0053893348032
TIMKEN 1755/1729 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter56,896 mm
Breedte19,837 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1755/1729 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 1755/1729B eenrijig TSF met flens. Bore 22,225 mm, buitendiameter 56,896 mm en gewicht 0,20 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter56,896 mm
Breedte19,837 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Serie1700
Totale breedte lager7,463 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 211,76 excl. BTW
/ stuk
€ 256,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen