Kegellager Timken NA 72212/72488D, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 55.563 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 72212/72488D
Rubix:03329249
EAN:0013992337481
TIMKEN NA 72212/72488 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte55,563 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 72212/72488 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken TNA NA 72212/72488D is een dubbelrijig, non-adjustable kegellager met in-built clearance voor een standaard montagesetting. Geschikt voor zowel vaste als zwevende lageropstellingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte55,563 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,08 kg
Serie72000
Totale breedte lager77,788 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.835,46 excl. BTW
/ stuk
€ 3.430,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen