Kegellager Timken JM515649-90N05, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 78 mm

Kegelrollager 2TS-assemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM515649-90N05
Rubix:03327501
EAN:0053893083940
TIMKEN JM 515649-90N05 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 515649-90N05 KEGELLAGER ASSY


2TS-assemblages bestaan uit twee enkelrijige lagers met een binnenring- en buitenringafstandhouder. In sommige toepassingen vervangt een schouder in het lagerhuis de buitenringafstandhouder.

Sterke punten

Stalen afstandhouders worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) in de lagerassemblage te creëren. Verkrijgbaar met of zonder afstandhouders. Afstandhouders zijn tijdens de fabricage vooraf ingesteld.

Toepassingen

Tandwielreductie-eenheden; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x130x130 mm
Logistiek gewicht3693 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte78 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,62 kg
Totale breedte lager78 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr410000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 917,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.110,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen