Kegellager Timken NA 99600-99401, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 111.125 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 99600-99401
Rubix:03384553
EAN:0053893252605
TIMKEN 99102 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte111,125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99102 CD CUP


Tapered roller bearings Timken
Timken 99102CD is een dubbele tapse lagercup (outer ring) voor TDO-configuraties. Geschikt voor toepassingen met hoge kantelmomenten; helpt radiaal en axiaal belaste systemen stabiel te houden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte111,125 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht28,09 kg
Serie99000
Materiaalgestempeld staal (cage)
Kokerstaal
Totale breedte lager149,225 mm
Aangepaste tariefcode84822000
1.783,02 excl. BTW
/ stuk
2.157,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen