Kegellager Timken M224748, Binnendiameter: 119.974 mm | Breedte: 35.72 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie
Referenties
Timken:M224748
Rubix:03328690
Fabrikant:100105943
EAN:0053893520100
TIMKEN M 224748 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter119,974 mm
Breedte35,72 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 224748 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160,8x160,8x49,5 mm
Gewicht verpakking1850,2 g
Binnendiameter119,974 mm
Breedte35,72 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Seriem224700
Statische basisbelasting, radiaal - C0r422000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr244000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
983,21 excl. BTW
/ stuk
1.189,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen