Kegellager Timken LM806649-90401, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 19.05 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM806649-90401
Rubix:03328667
EAN:0053893662879


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 806649-90401 KEGELLAGER ASSY
Timken LM 806649-90401 kegelrollager-assy voor gecombineerde radiale en axiale belasting. Kerndimensies: d 53,975 mm, D 88,9 mm, b 19,05 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | lm806600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,05 mm |
| Norm | ABMA |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,62 excl. BTW
/ stuk
€ 74,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen