Kegellager Timken T 176W, Buitendiameter: 82.956 mm | Binnendiameter: 44.704 mm | Breedte: 23.812 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 176W
Rubix:03385371
EAN:0053893939698


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,704 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,956 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
Productdetails : TIMKEN T 176 W KEGELTAATSLAGER
Tapered roller thrust bearing Timken
Timken taatslager T176W is een thrust tapered roller bearing voor oscilleren. Voorzien van een gestempelde stalen retainer en full complement rollagers voor eenrichtings-axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,704 mm |
| Buitendiameter | 82,956 mm |
| Breedte | 23,812 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | t176w |
| Materiaal | gestempeld staal (retainer) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,812 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,41 excl. BTW
/ stuk
€ 157,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen