Kegellager Timken 33287/33462, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:33287/33462
Rubix:03321920
EAN:0053893978840




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 33287/33462 KEGELLAGER ASSY
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager-assemblage (TS, enkele rij) 33287/33462 met boring 73,025 mm, buitendiameter 117,475 mm en breedte 30,163 mm. Gewicht 1,2 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Serie | 33000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | ABMA (NUMBERING SYSTEM FOR INCH BEARINGS) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 197000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,40 excl. BTW
/ stuk
€ 158,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen