Kegellager Timken T 177A, Buitendiameter: 70.612 mm | Binnendiameter: 45.466 mm | Breedte: 20 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 177A
Rubix:03329574
EAN:0053893005287


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,466 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 70,612 mm |
| Breedte | 20 mm |
Productdetails : TIMKEN T 177 A KEGELTAATSLAGER
Timken kegeltataatslager T 177 A (serie TTC) met stalen koker. Geschikt voor betrouwbare lagering in toepassingen met radiale belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45,466 mm |
| Buitendiameter | 70,612 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | ttc |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 20 mm |
| Norm | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,65 excl. BTW
/ stuk
€ 124,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen