Kegellager Timken 31330T179DB, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 179 mm

Dubbele rij - Ruimtebevestiging achter elkaar

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31330T179DB
Rubix:03321781
Fabrikant:190038848
EAN:0053893369716
TIMKEN 31330 T179DB KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte179 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31330 T179DB KEGELLAGER EENRIJIG


Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden. Vooraf aangepaste afstandhouders zorgen voor een snellere installatie door de aanpassingsprocedure voor lagerafstand te elimineren.

Sterke punten

Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur.
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee enkele-rij lagers zijn gemonteerd in een configuratie achter elkaar (ook bekend als indirecte bevestiging) (2TS-IM).
Buitenring- en binnenringafstandhouders controleren van de axiale interne wijdte, of Bench End Play (BEP) voor het elimineren van de aanpassingsprocedure.
De interne axiale wijdte wordt op de afstandhouder gemarkeerd voor identificatie- en besteldoeleinden.
Interne axiale wijdte is de fabrieksinstelling om een Matched Bearing Assembly (MBA) te creëren.
Componenten kunnen niet worden gecombineerd met andere componenten van een andere lagerbevestiging.
Buitenringafstandhouder heeft oliesleuven.
Metrische 2TS face-to-face MBA’s zijn in het onderdeelnummer aangegeven als "DB"

Toepassingen

Verloopstukeenheden / Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking60727,9 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte179 mm
Type lagerspelingcn
€ 17.905,77 excl. BTW
/ stuk
€ 21.665,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.