Kegellager Timken T 77W-904A4, Buitendiameter: 41.275 mm | Binnendiameter: 19.304 mm | Breedte: 12.7 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 77W-904A4
Rubix:03385403
EAN:0053893931012
TIMKEN T 77 W-904A4 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter19,304 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 77 W-904A4 KEGELTAATSLAGER


Tapered roller thrust bearing Timken
Timken T77W-904A4 kegeltaatslager (TTSP) met oliegaten in de retainer. Geschikt voor toepassingen in stuur-/kantelposities waarbij stuwbelasting wordt overgebracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,304 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Totale breedte lager12,7 mm
Aangepaste tariefcode84822000
27,27 excl. BTW
/ stuk
33,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.