Kegellager Timken 47678/47620, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 33.338 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:47678/47620
Rubix:03323031
EAN:0053893785202


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 47678/47620 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TS 47678/47620 met 76,2 mm boring, 133,35 mm buitendiameter en 33,338 mm breedte. Hoog dynamisch en statisch radiaal draagvermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 133,35 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | 47600 |
| Totale breedte lager | 33,338 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 262000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 214000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,60 excl. BTW
/ stuk
€ 308,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen