Kegellager Timken 48393/48320B, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 39.688 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:48393/48320B
Rubix:03383740
TIMKEN 48393/48320 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 48393/48320 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 48393/48320B (TSF, 1 rij) met boring 136,525 mm, buitendiameter 190,5 mm en breedte 39,688 mm. Statisch C0 = 542000 N; dynamisch C90 = 73300 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,45 kg
Serie48300
Totale breedte lager11,908 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r542000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr73300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.531,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.852,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.