Kegellager Timken T 94W-904A4, Buitendiameter: 48.021 mm | Binnendiameter: 24.054 mm | Breedte: 15.088 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 94W-904A4
Rubix:03385408
EAN:0053893939636
TIMKEN T 94 W-904A4 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter24,054 mm
Buitendiameter48,021 mm
Breedte15,088 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 94 W-904A4 KEGELTAATSLAGER


Tapered roller thrust bearing Timken
Timken TTSP kegeltaatlager T94W-904A4 voor axiale (duw)belastingen. Met olieopeningen in de retainer en afmetingen 24,054×48,021×15,088 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter24,054 mm
Buitendiameter48,021 mm
Breedte15,088 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,11 kg
Seriettsp
Totale breedte lager15,088 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17350 N
Aangepaste tariefcode84822000
31,86 excl. BTW
/ stuk
38,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen