Kegellager Timken L 44645/L44613, Buitendiameter: 51.986 mm | Binnendiameter: 25.987 mm | Breedte: 15.011 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L 44645/L44613
Rubix:03327874
EAN:0053893800806
TIMKEN L 44645/L 44613 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25,987 mm
Buitendiameter51,986 mm
Breedte15,011 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44645/L 44613 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig L44645/L44613 (TS) met 25,987 mm boring, 51,986 mm buitendiameter en 15,011 mm breedte. Hoge radiale draagkracht voor veeleisende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,987 mm
Buitendiameter51,986 mm
Breedte15,011 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Seriel44600
Totale breedte lager15,011 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 169,78 excl. BTW
/ stuk
€ 205,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.