Kegellager Timken NA 483SW-90145, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 37.308 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 483SW-90145
Rubix:03329123
EAN:0053893042176


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 37,308 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 483 SW-90145 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearings
Timken NA 483SW-90145 kegellagerass'y (cone & cup) voor zwaar belastende toepassingen. Open uitvoering in chroomstaal met boring 70 mm en buitenmaat 177,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 37,308 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,16 kg |
| Serie | 475 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 74,62 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.367,03 excl. BTW
/ stuk
€ 4.074,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen