Kegellager Timken 30219-90KB3, Buitendiameter: 170 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 27 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:30219-90KB3
Rubix:03385459
Fabrikant:190061772



Productdetails : TIMKEN 30219 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te verwerken, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,89 excl. BTW
/ stuk
€ 252,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen