Kegellager Timken 68712, Buitendiameter: 180.975 mm | Binnendiameter: 117.475 mm | Breedte: 25.4 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:68712
Rubix:03385903
Fabrikant:100143256
EAN:0053893378992


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 117,475 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 68712 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 186x186x43 mm |
| Logistiek gewicht | 1030 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| Gewicht verpakking | 1034,2 g |
| Binnendiameter | 117,475 mm |
| Buitendiameter | 180,975 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 68000 |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 34,925 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 271000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 232000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,31 excl. BTW
/ stuk
€ 178,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




