Kegellager Timken 3586, Buitendiameter: 87.31 mm | Binnendiameter: 45.237 mm | Breedte: 30.16 mm

Timken kegelrollager 3500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3586
Rubix:03383559
Fabrikant:100029447
EAN:0053893129358
TIMKEN 3586 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter45,237 mm
Buitendiameter87,31 mm
Breedte30,16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3586 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking455,9 g
Binnendiameter45,237 mm
Buitendiameter87,31 mm
Breedte30,16 mm
Type lagerspelingcn
Serie3500
Kokerstaal
90,26 excl. BTW
/ stuk
109,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen