Kegellager Timken 30315-90KA2, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 31 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30315-90KA2
Rubix:03385470
Fabrikant:101752504
EAN:0053893458885
TIMKEN 30315 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30315 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
€ 232,30 excl. BTW
/ stuk
€ 281,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen