Kegellager Timken HH231615, Buitendiameter: 295.275 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH231615
Rubix:03326526
Fabrikant:100067433
EAN:0053893526683
TIMKEN HH 231615 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter295,275 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 231615 CUP


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cup (outer ring) will need to be purchased with a matching cone (inner ring/cage/rollers).
Timken HH231615 is een kegelrol-lager cup (single cup) uit de TS-lijn. Het wordt gebruikt in een set met cone en is ontworpen voor robuuste radiale/axiale belasting.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x295,275x295,275 mm
Logistiek gewicht8381 g
Afmeting verpakking (D x B x H)298,45x298,45x63,5 mm
Gewicht verpakking8381,5 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter295,275 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht25 kg
Seriehh231600
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1340000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1140000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.629,54 excl. BTW
/ stuk
€ 3.181,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen