Kegellager Timken HM321210, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 49.213 mm | Breedte: 38.1 mm

Conische rollagerbeker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM321210
Rubix:03326907
Fabrikant:100063226
EAN:0053893594897
TIMKEN HM 321210 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 321210 CUP


Enkelrijige conische rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type, bestaande uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Meestal worden ze in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollers).

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollers op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook pin-kooien verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,1x171,45x171,45 mm
Logistiek gewicht1328 g
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1328,1 g
Binnendiameter49,213 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,38 kg
Seriehm321200
Aangepaste tariefcode84822000
€ 308,75 excl. BTW
/ stuk
€ 373,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen