Kegellager Timken 33217-90KB4, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 37 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:33217-90KB4
Rubix:03385552
Fabrikant:101752505
EAN:0053893261522



Productdetails : TIMKEN 33217 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,51 excl. BTW
/ stuk
€ 334,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen