Kegellager Timken LM522546, Buitendiameter: 159.987 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM522546
Rubix:03328470
Fabrikant:100132267
EAN:0053893134390


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 522546 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,4x154,4x39,1 mm |
| Gewicht verpakking | 1525,0 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 159,987 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,61 kg |
| Serie | lm522500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 34,925 mm |
| Norm | ISO NORMAL CLASS |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 357000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 60100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 416,84 excl. BTW
/ stuk
€ 504,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen