Kegellager Timken 67983-90130, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 101.6 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67983-90130
Rubix:03324478
Fabrikant:100014599
EAN:0053893376370
TIMKEN 67983-90130 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67983-90130 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x282,575x282,575 mm
Logistiek gewicht17420 g
Afmeting verpakking (D x B x H)127x295,402x295,402 mm
Gewicht verpakking17419,8 g
Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7.096,76 excl. BTW
/ stuk
8.587,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen