Kegellager FAG 30313-A>A, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 28 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:30313-A>A
Rubix:03015620
Fabrikant:0956572310000
EAN:4064327117281

Productdetails : FAG 30313 A KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Tapered rollager 303, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 303..-a |
| Referentietoerental | 3950 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 228000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 196000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,04 excl. BTW
/ stuk
€ 185,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen