Kegellager Timken 67790-90248, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.124 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67790-90248
Rubix:03324387
Fabrikant:100030649
EAN:0053893371115
TIMKEN 67790-90248 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,124 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67790-90248 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,124x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht14335 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking14334,9 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,124 mm
Type lagerspelingcn
€ 4.384,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5.304,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen