Kegellager Timken 2876, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:2876
Rubix:03383485
Fabrikant:100034101
EAN:0053893122076







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 2876 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23,876x53,848x53,848 mm |
| Logistiek gewicht | 302 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 271,7 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,061 kg |
| Serie | 2800 |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,95 excl. BTW
/ stuk
€ 277,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen