Kegellager Timken JLM704649/JLM704610, Buitendiameter: 84 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 22 mm

Timken kegelrollager JLM704600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JLM704649/JLM704610
Rubix:03327415
EAN:0053893662237
TIMKEN JLM 704649/JLM 704610 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter84 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 704649/JLM 704610 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conusconstructie en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze kom (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,501x84x84 mm
Logistiek gewicht159 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter84 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
73,51 excl. BTW
/ stuk
88,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.