Kegellager FAG 32264-XL, Buitendiameter: 580 mm | Binnendiameter: 320 mm | Breedte: 125 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32264-XL
Rubix:03019527
Fabrikant:0869902090000
EAN:4054371781002

Productdetails : FAG 32264 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 580 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Serie | 322..-xl |
| Grenstoerental | 1330 rpm |
| Totale breedte lager | 159 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5200000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3550000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.593,27 excl. BTW
/ stuk
€ 16.447,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
