Kegellager Timken HM907614, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 20.638 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM907614
Rubix:03385925
Fabrikant:100060855
EAN:0053893705088


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 907614 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x33x119 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 499,9 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | hm907600 |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,10 excl. BTW
/ stuk
€ 162,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen