Kegellager FAG 32920, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32920
Rubix:A0692672
Fabrikant:0392971790000
EAN:4047643035262

Productdetails : FAG 32920 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings 329, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Kegellagers 329, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Grenstoerental | 4900 rpm |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 211000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 126000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,10 excl. BTW
/ stuk
€ 238,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
