Kegellager Timken 55197-90030, Buitendiameter: 109.982 mm | Binnendiameter: 49.974 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie
Referenties
Timken:55197-90030
Rubix:03323621
Fabrikant:100014373
EAN:0053893333540
TIMKEN 55197-90030 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter49,974 mm
Buitendiameter109,982 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 55197-90030 KEGELLAGER ASSY


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26,924x82,296x82,296 mm
Logistiek gewicht799 g
Afmeting verpakking (D x B x H)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Gewicht verpakking2665,3 g
Binnendiameter49,974 mm
Buitendiameter109,982 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.014,61 excl. BTW
/ stuk
1.227,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen