Kegellager Timken 560S, Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 36.678 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:560S
Rubix:03385661
Fabrikant:100042184
EAN:0053893054766
TIMKEN 560 S CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter68,263 mm
Breedte36,678 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 560 S CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)116x116x49 mm
Logistiek gewicht1090 g
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking1090,9 g
Binnendiameter68,263 mm
Breedte36,678 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,748 kg
Serie555
Totale breedte lager34,912 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r248000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr191000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
220,03 excl. BTW
/ stuk
266,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen