Kegellager FAG KL44643-L44610, Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 14.224 mm
bearings
Zie technische informatieReferenties
FAG:KL44643-L44610
Rubix:03019857
EAN:4012801037549

Productdetails : FAG L 44643/44610 KEGELLAGER EENRIJIG
IMPERIAL TAPER ROLLER SKF BRAND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Breedte | 14,224 mm |
| Grenstoerental | 15200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,41 excl. BTW
/ stuk
€ 27,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
