Kegellager Timken L623149, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 21.43 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L623149
Rubix:03384351
Fabrikant:100129998
EAN:0053893653358
TIMKEN L 623149 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte21,43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 623149 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)162,0x162,0x27,0 mm
Gewicht verpakking675,9 g
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte21,43 mm
Type lagerspelingcn
Seriel623100
346,04 excl. BTW
/ stuk
418,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen