Kegellager FAG KLM501349-LM501310, Buitendiameter: 73.431 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 14.732 mm

Kegellagers K-serie

Zie technische informatie
Referenties
FAG:KLM501349-LM501310
Rubix:03034716
Fabrikant:0167318080000
EAN:4012801045803
FAG LM 501349/501310 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte14,732 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG LM 501349/501310 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers K-serie, in inchmaten, scheidbaar, aangepast of in paren
Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,56x73,43x73,43 mm
Logistiek gewicht345 g
Binnendiameter41,275 mm
Buitendiameter73,431 mm
Breedte14,732 mm
Type lagerspelingcn
Seriek-series
Materiaalstaal
Grenstoerental10000 rpm
Totale breedte lager19,558 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r68000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr55000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,40 excl. BTW
/ stuk
37,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen