Kegellager Timken 32932-90KA1, Buitendiameter: 220 mm | Binnendiameter: 160 mm | Breedte: 38 mm

Metrische kegelrollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32932-90KA1
Rubix:03321868
Fabrikant:190054913
EAN:0053893403120
TIMKEN 32932 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter220 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32932 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers zijn speciaal ontworpen om axiale en radiale belastingen op te nemen tussen een roterende en een niet-roterende component. De hoek die gevormd wordt door de kop en de lageras bepaalt de verhouding tussen de axiale capaciteit en de radiale capaciteit.
Timken tapered roller bearing 32932-90KA1: 160 mm bore, 220 mm outside diameter and 38 mm width. Single-row design with pressed steel cage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter220 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,229 kg
Serie32932
Kokerstaal
Referentietoerental1900 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Totale breedte lager38 mm
NormISO 355:2007
Statische basisbelasting, radiaal - C0r530000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr295000 N
€ 614,07 excl. BTW
/ stuk
€ 743,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.