Kegellager Timken 1680, Buitendiameter: 66.675 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:1680
Rubix:03383375
Fabrikant:100055894
EAN:0053893104485
TIMKEN 1680 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 1680 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,638x49,591x49,591 mm
Logistiek gewicht173 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking172,8 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter66,675 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie1600
Kokerstaal
Totale breedte lager20,638 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r57900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52500 N
€ 161,82 excl. BTW
/ stuk
€ 195,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen