Kegellager SKF LM 67048/010/Q, Buitendiameter: 59.131 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 16.77 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:LM 67048/010/Q
Rubix:03041740
Fabrikant:11867
EAN:7316570003680
SKF LM 67048/67010 Q/VK210 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter59,131 mm
Breedte16,77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LM 67048/67010 Q/VK210 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16,77x54,07x54,07 mm
Logistiek gewicht176 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter59,131 mm
Breedte16,77 mm
Type lagerspelingcn
Serielm
Kokerstaal
Referentietoerental8500 rpm
Grenstoerental12000 rpm
Totale breedte lager16,77 mm
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,23 excl. BTW
/ stuk
24,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen