Kegellager SKF 25590/2/Q, Buitendiameter: 75.48 mm | Binnendiameter: 45.63 mm | Breedte: 25.69 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:25590/2/Q
Rubix:03800762
Fabrikant:141008
EAN:7316572395684


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,63 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 75,48 mm |
| Breedte | 25,69 mm |
Productdetails : SKF 25590/2 Q CONE
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met bekers uit dezelfde serie
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 346,1 g |
| Binnendiameter | 45,63 mm |
| Buitendiameter | 75,48 mm |
| Breedte | 25,69 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen